アート技研工業
ステンレス手すり
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途
浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連
材質
ステンレス
内容量
1本
注意
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、下地探し機などで下地があるか確認してください。
※取り付けは必ず下地にしっかりと取り付けてください。
※モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31064409
SUT-2530
300
ステンレス#400
25
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064418
SUT-2530
300
アイボリー
25
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064427
SUT-2530
300
ブラック
25
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064436
SUT-2530
300
ホワイト
25
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064445
SUT-2540
400
ステンレス#400
25
¥
6,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064454
SUT-2540
400
アイボリー
25
¥
6,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064470
SUT-2540
400
ブラック
25
¥
6,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064479
SUT-2540
400
ホワイト
25
¥
6,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064488
SUT-2560
600
ステンレス#400
25
¥
6,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064497
SUT-2560
600
アイボリー
25
¥
6,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064506
SUT-2560
600
ブラック
25
¥
6,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064515
SUT-2560
600
ホワイト
25
¥
6,870
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064524
SUT-2580
800
ステンレス#400
25
¥
8,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064540
SUT-2580
800
アイボリー
25
¥
8,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064549
SUT-2580
800
ブラック
25
¥
8,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064558
SUT-2580
800
ホワイト
25
¥
8,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064567
SUT-3240
400
ステンレス#400
32
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064576
SUT-3240
400
アイボリー
32
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064585
SUT-3240
400
ブラック
32
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064594
SUT-3240
400
ホワイト
32
¥
7,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064610
SUT-3260
600
ステンレス#400
32
¥
7,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064619
SUT-3260
600
アイボリー
32
¥
7,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064628
SUT-3260
600
ブラック
32
¥
7,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064637
SUT-3260
600
ホワイト
32
¥
7,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064646
SUT-3280
800
ステンレス#400
32
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064655
SUT-3280
800
アイボリー
32
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064664
SUT-3280
800
ブラック
32
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064680
SUT-3280
800
ホワイト
32
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064689
SUT-32100
1000
ステンレス#400
32
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064698
SUT-32100
1000
アイボリー
32
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064707
SUT-32100
1000
ブラック
32
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31064716
SUT-32100
1000
ホワイト
32
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。