ヘルメット ARCA(アルカ)

ヘルメット ARCA(アルカ) - OGK KABUTOヘルメット ARCA(アルカ) - OGK KABUTOヘルメット ARCA(アルカ) - OGK KABUTOヘルメット ARCA(アルカ) - OGK KABUTOヘルメット ARCA(アルカ) - OGK KABUTOヘルメット ARCA(アルカ) - OGK KABUTO

ファブリックバイザー付きオールラウンドヘルメット『ARCA(アルカ)』。
ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車の練習から普段のお出かけまで。
フィットバンド: 後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。
バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。
後部反射シール:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。

規格SG基準参考質量(g)235適合頭囲(cm)50~54衝撃吸収ライナー適合年齢(歳)4~6くらいひもタイプ使用区分自転車用内容量1個
注意
※1才未満の乳児は使用しないでください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130245-マットオフホワイト
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31130254-マットアートイエロー
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31130270-マットインディゴ
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31130279-マットモーブ
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31130288-マットモカブラウン
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
31130297-マットブロックブルー
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする