ヘルメット JOLY (ジョリー)

ヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTOヘルメット JOLY (ジョリー) - OGK KABUTO

「かぶる」から「着る」へ。ヘルメットのイメージを一新する新たな帽子タイプ『JOLY(ジョリー)』。
ポークパイハットとワークキャップスタイルの2タイプを、かわいくラインナップ。
軽量コンパクトなヘルメット本体にかわいいカバーを装着する新スタイル「帽子かぶせヘルメット」
カバーのデザインはリボンがアクセントのハットタイプ、ツバ付きのキャップタイプ、それぞれ2色の計4種類。
フィットバンド:後頭部に取り付けたゴム製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。
バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。
ツバ跳ね上げ構造:ボタンを使った跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑制し、視認性を確保できます。

規格SG基準適合頭囲(cm)47~51衝撃吸収ライナー適合年齢(歳)幼児用 1~3くらいひもタイプ使用区分自転車用内容量1個
注意
※1才未満の乳児は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130306-キャップ1ネイビーブルー280
11,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
31130315-キャップ1マスタードイエロー280
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
31130324-ハット1アッシュブルー300
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
31130340-ハット1モーヴピンク300
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする