曜日別特売

ヘルメット VITT (ヴィット)

ヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTOヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTOヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTOヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTOヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTOヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTOヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTOヘルメット VITT (ヴィット) - OGK KABUTO

空力性能を「快適性能」に変える。コンパクトフォルムを追及したシールド付きモデル。
眼鏡との干渉を考慮した※シールド装備:マグネットでの取り付けにより着脱も簡単で眼鏡との干渉を考慮したシールドを標準装備しています。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。※シールド装着時に強風を受けた場合は風でシールドが外れる場合がありますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。
コンパクト設計で小さめのシルエットに:優れた安全性能を確保しながら、シェルとライナーの一体感を意識し、コンパクトで派手さを抑えた造形デザインを採用。 落ち着いた小さめのシルエットで初めてヘルメットをお使いになる方でも違和感なくお使いいただけます。
ワンランク上の包み込むようなフィット感:アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター」を採用。心地よいサポート感とワンランク上のフィット感が得られます。
ノーマルインナーパッドセットの設定はございません。

規格JCF(公財)シールド標準装備品AR-3シールド(カラー:ライトスモーク・可視光線透過率:65%・紫外線カット率:99%以上)、A.Iネット、XF-8アジャスター(上下4段階調整可能)衝撃吸収ライナーひもタイプ使用区分自転車用内容量1個
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-3シールド参考重量:42g)
全21種類を絞り込む
適合頭囲(cm)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考質量(g)
適合頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130394-マットコヨーテS/M24555~58
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130410-マットコヨーテL25559~60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130419-マットコヨーテXL/XXL27061~64
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130428-マットモノホワイトS/M24555~58
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130437-マットモノホワイトL25559~60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130446-マットモノホワイトXL/XXL27061~64
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130455-マットモノブラックS/M24555~58
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130464-マットモノブラックL25559~60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130480-マットモノブラックXL/XXL27061~64
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130489-マットアッシュネイビーS/M24555~58
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130498-マットアッシュネイビーL25559~60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130507-マットアッシュネイビーXL/XXL27061~64
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130516-マットグレーS/M24555~58
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130525-マットグレーL25559~60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130534-マットグレーXL/XXL27061~64
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130550-G-4マットブラックレッドS/M24555~58
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130559-G-4マットブラックレッドL25559~60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130568-G-4マットブラックレッドXL/XXL27061~64
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130586-G-4マットブラックネイビーL25559~60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130595-G-4マットブラックネイビーXL/XXL27061~64
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
31130577-G-4マットブラックネイビーS/M24555~58
15,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31130577-72874018-- ヘルメット VITT (ヴィット) S/M G-4マットブラックネイビー OGK KABUTO 72874018ヘルメット VITT (ヴィット) S/M G-4マットブラックネイビーOGK KABUTO1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする