曜日別特売

061-4500-36 MT-8000D リアキャリア

061-4500-36 MT-8000D リアキャリア - MINOURA(箕浦)061-4500-36 MT-8000D リアキャリア - MINOURA(箕浦)

軽量で丈夫なスチールパイプ製、メッキ調の輝きを放つ粉体塗装 仕上げでクラシカルなバイクにもよく合います。
クロスバイクやMTB、一部のロードバイク向けの汎用リアキャリア
ツーリング用パニアバッグ対応、紐かけ・リアリフレクタ取付金具付・ディスクブレーキ対応設計
取付金具は前後に可動し、適正なキャリアの位置調整が可能、 取付孔は、20mmピッチの3段階に設計、タイヤサイズに合わせ 高さ調整が可能です。
一部サイドパニアバッグに対応
リフレクターやテールライト装着金具付
丈夫で軽量なスチールパイプ製

適合24~29まで対応可能材質スチールパイプ質量(kg)1.4シャインシルバー耐荷重(kg)18、同乗器(子供乗せ)の使用はできません。天板寸法(mm)143× 335内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130699061-4500-36
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする