曜日別特売

303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ

303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ - MINOURA(箕浦)303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ - MINOURA(箕浦)303-0504 AB100-4.5 ボトルケージ ボルトナシ - MINOURA(箕浦)

軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ
【線径4.5mm】
2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”
自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計
主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け
豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)

材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。)質量(g)38内容量1個
注意
※Dura-Cageは自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた設計となっており、一般的な飲料用のPETボトルや缶とは異なります。
※装着用のボルトは付属しません。ご自身で用意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130708AB100-4.5ブルーパール
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130717AB100-4.5マスタード
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
31130726AB100-4.5カーキ
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする