OGK技研
CTC-006 Camily シートポストジョイント
リヤキャリヤのない自転車にもCamilyサイクルトレーラーを取付けできるシートポストジョイント。
色
ブラック
質量(g)
約800
径(Φmm)
シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)
使用工具
六角レンチ(5mm)・レンチ/スパナ(13mm)
適合サイズ
700C、27.5 インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車( 婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
80×55×410
内容量
1個
注意
※他のサイズのときは市販のシートポストシム(金属製)もご使用いただけます。必要に応じてお買い求めください。
※カーボン製のシートポスト装着車、幼児・子ども車はご使用いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31130936
CTC-006
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください