曜日別特売

CT-001S Camily サイクルトレーラーS

CT-001S Camily サイクルトレーラーS - OGK技研

Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)

寸法(mm)サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850~970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410質量(kg)サイクルトレーラー 約4.8ブラック質量(g)シートポストジョイント:約800径(Φmm)シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)使用工具六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)最大積載量(kg)サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18適合車種700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。内容量1台
注意
※他のサイズのときは市販のシートポストシム(金属製)もご使用いただけます。必要に応じてお買い求めください。
※ご使用前の注意事項:サイクルトレーラーを取り付けた自転車は、道路交通法で普通自転車ではなく「軽車両」に分類され、歩道や自転車専用道路の走行は禁止されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130945CT-001S
33,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする