曜日別特売

HC-101BK ヘルメットカバー ブラック

HC-101BK ヘルメットカバー ブラック - Kawasumi(川住製作所)HC-101BK ヘルメットカバー ブラック - Kawasumi(川住製作所)HC-101BK ヘルメットカバー ブラック - Kawasumi(川住製作所)HC-101BK ヘルメットカバー ブラック - Kawasumi(川住製作所)HC-101BK ヘルメットカバー ブラック - Kawasumi(川住製作所)

防水・撥水加工!
駐輪中にヘルメットを保管し、雨から守ります!
ヘルメットを入れやすく口広タイプ。
優れた撥水・防水性で雨の日も安心。
使わないときはコンパクトに畳めて、サドルポストやハンドルに巻きつけておけば邪魔になりません。
盗難防止用に鍵(別売)を通す穴が付いています。

材質本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水ブラック質量(g)(約)89寸法(cm)(約)幅42×長さ40×厚さ1内容量1枚
注意
※鍵は別売です。
※鍵を通す穴の内径は8mmとなっております。
※外周(約)76cmまでのヘルメットに対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130997HC-101BK
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする