ZIPLOA
冷感ロングタオル 抗菌防臭タイプ
そのままでも使用できますが水に浸して絞って振ると冷感度は3倍(※メーカー比)
たっぷりの水分を吸収できる吸汗速乾素材を使用
頭にも巻ける30×120cmのロングタイプ
抗菌防臭加工付き
用途
作業全般/スポーツ全般/DIY/アウトドア/水遊び
サイズ
F
厚さ(cm)
0.1
横(cm)
30
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
縦(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31087850
NK-3300
チャコール
100
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
31087868
NK-3300
ブラック
100
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
31087816
NK-3300
ネイビー
120
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
返品不可
31087825
NK-3300
グレー
120
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
31087834
NK-3300
Sブルー
120
オープン
取扱い終了
31087859
NK-3300
O/D
120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください