アイスパック付 冷感ネックタオル
超保水スポンジと保冷剤のW効果で首まわりを冷却。
水だけでくり返し使える超保水スポンジの気化熱により冷感持続。
冷凍庫で凍らせた保冷剤で約10℃(ネックタオル表面温度)に急速冷却。
26℃以下が約3時間持続(35℃の室内で使用した場合のネックタオルの表面温度)。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/アウトドア/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
- サイズ
- F
- 寸法(cm)
- 縦:80、横:8
- 製品質量(g)
- 280
- 素材
- タオル:PVAスポンジ(中芯:ポリエステル)、ジェル:水・増粘剤・防腐剤、ゴムリング:ニトリルゴム
- 内容量
- 1セット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ

































