曜日別特売

100V屋内型ドラム 20m アース付

100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業100V屋内型ドラム 20m アース付 - 日動工業

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。

質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107757NNP-EK24
41,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする