100V極太電線仕様ドラム 20m アース付

100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業100V極太電線仕様ドラム 20m アース付 - 日動工業

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。

質量(kg)7.2電流(A)(過負荷)20定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型特性アース付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107775NNP-EK24F
48,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする