日動工業
100V屋内型ドラム 30m アース付
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム30mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)
7.5
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P 15A 125V
電流(mA)
(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107888
NNP-EB34
275×220×341
30
¥
45,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください