ルックスタンドミラー
どんなお部屋にも馴染むモノトーンカラーのルックスタンドミラー
フレームは光沢のある美しい鏡面加工仕様。
シンプルなモノクロームトーンデザインなのでどんなテイストのインテリアとも相性が良くスタイリッシュにまとめてくれます。
ステイは折りたたみ可能、使わない時はコンパクトに収納できます。
鏡面加工フレーム
飛散防止効果あり
角度調節可能
折りたたみ可能
完成商品
用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
仕様完成商品、鏡面加工フレーム(ツヤあり)、飛散防止効果あり、角度調節可能
材質繊維板・ミラー(3mm厚)
幅(mm)300
質量(kg)5.4
高さ(mm)1500
奥行(mm)40~440
塗装ポリウレタン樹脂塗装
テイスト韓国インテリア、モダン、モノトーン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |