曜日別特売

アルミフレーム卓上ミラー スクエア

アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産アルミフレーム卓上ミラー スクエア - 永井興産

スタイリッシュな質感のアルミフレームミラー
マット質感のアルミフレームを使用した無駄のないスタイリッシュな佇まいはシンプルで日常に取り入れやすいデザイン。
使わないときはスタンド部分をたたんでスリムに収納可能。
3種類のサイズバリエーションがございます。
アルミフレーム
飛散防止効果あり
角度調節可能
折りたたみできます
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、折りたたみ可能材質アルミニウム・ミラー(2mm厚)形状スクエアタイプ卓上奥行(mm)10テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31088787NK-2461セット(1台)170ブラックS200200
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088796NK-2461セット(1台)170シルバーS200200
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088805NK-2461セット(12台)170ブラックS200200
36,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088814NK-2461セット(12台)170シルバーS200200
36,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088830NK-2471セット(1台)185ブラックM230300
3,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088839NK-2471セット(1台)185シルバーM230300
3,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088848NK-2471セット(12台)185ブラックM230300
40,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088857NK-2471セット(12台)185シルバーM230300
40,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088866NK-2481セット(1台)270ブラックL265500
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088875NK-2481セット(1台)270シルバーL265500
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088884NK-2481セット(12台)270ブラックL265500
55,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31088900NK-2481セット(12台)270シルバーL265500
55,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする