曜日別特売

旋削チップ SNMG-FB

旋削チップ SNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-FB - 住友電工ハードメタル

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31102254SNMG120404N-FB AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.4AC6040M断続
12,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102270SNMG120404N-FB T1000Aサーメット鋼、鋳鉄0.4T1000A連続
11,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102279SNMG120404N-FB T1500Aサーメット0.4T1500A一般
11,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102288SNMG120404N-FB T1500Zコーテッドサーメット0.4T1500Z一般
12,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102297SNMG120404N-FB T2500Zコーテッドサーメット0.4T2500Z断続
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102306SNMG120408N-FB AC6040MPVDコーティングステンレス鋼0.8AC6040M断続
12,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102315SNMG120408N-FB T1000Aサーメット鋼、鋳鉄0.8T1000A連続
11,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
31102324SNMG120408N-FB T1500Aサーメット0.8T1500A一般
11,600
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102340SNMG120408N-FB T1500Zコーテッドサーメット0.8T1500Z一般
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31102349SNMG120408N-FB T2500Zコーテッドサーメット0.8T2500Z断続
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする