曜日別特売

旋削チップ SNMG-LU

旋削チップ SNMG-LU - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-LU - 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-LU - 住友電工ハードメタル

切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。

形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカLU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31103435SNMG120408N-LU AC6030MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6030M連続~一般
12,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103444SNMG120408N-LU T2500Zコーテッドサーメット0.8T2500Z断続
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
31103460SNMG120412N-LU AC6030MCVDコーティングステンレス鋼1.2AC6030M連続~一般
12,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31103469SNMG120412N-LU T2500Zコーテッドサーメット1.2T2500Z断続
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする