曜日別特売

LEDロープライト両面発光増設用

LEDロープライト両面発光増設用 - 富士倉LEDロープライト両面発光増設用 - 富士倉

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。

用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610連結40m内容量1巻
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。
※仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107565FRL-20GW-W20178
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
31107574FRL-10GW-W1089
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする