富士倉
LEDロープライト増設用
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途
夜間の安全対策に。
備考
増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)
20
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
入力電圧(V)
AC100
光源
2835LEDチップ(60個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
波長(nm)
LED色:620~625
LED色
赤
防塵防水性能
IP67
連結
40m
内容量
1巻
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。
※仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107599
FRL-20GR
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください