富士倉
LEDロープライト点滅用電源
最大20mまでの増設が可能。
用途
LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)
500
周波数(Hz)
50/60
出力
DC100V 4A(MAX)
入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
電源部:67×30
防塵防水性能
IP54
連結
20m
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107635
FRL-DCFS
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください