Qoobo

Qoobo - ユカイ工学Qoobo - ユカイ工学Qoobo - ユカイ工学Qoobo - ユカイ工学Qoobo - ユカイ工学Qoobo - ユカイ工学

Qoobo(クーボ)は、しっぽのついたクッション型セラピーロボットです。
そっと撫でるとふわふわと、たくさん撫でるとぶんぶんと、そしてときどき気まぐれに、しっぽを振って応えてくれます。
それは、動物のようにあなたを癒やすコミュニケーション。
しっぽセラピーで、癒やしのある毎日がはじまります。

付属品ACアダプター、充電ケーブル材質本体 : ABS・ナイロン、充電ケーブル : 塩化ビニル、クッション : アクリル・ポリエステル・亜鉛合金質量(kg)約1電源6.0V ニッケル水素電池充電時間(時間)約4~8動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×32×15使用時間(時間)約8(稼働頻度による)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126684YE-QB001Bフレンチブラウン
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
31126675YE-QB001Gハスキーグレー
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする