Qoobo ディズニーシリーズ(マリー)

Qoobo ディズニーシリーズ(マリー) - ユカイ工学Qoobo ディズニーシリーズ(マリー) - ユカイ工学Qoobo ディズニーシリーズ(マリー) - ユカイ工学Qoobo ディズニーシリーズ(マリー) - ユカイ工学Qoobo ディズニーシリーズ(マリー) - ユカイ工学

しっぽのついたクッション型セラピーロボットQoobo(クーボ)から、ディズニーシリーズ「マリー」が登場。
撫で方によってしっぽの振り方が変化するQooboの特性はそのままに、ふわふわとした白いしっぽには、「マリー」のトレードマークのピンクのリボンがちょこんとついています。
2020年にスクリーンデビュー50周年を迎えた「マリー」は、ディズニーのアニメーション映画『おしゃれキャット』(1970)に登場する子ネコ。
おうち時間の癒やしに、ペットを飼いたくても飼えない方に、「Qooboディズニーシリーズ(マリー)」を撫でたり、抱きしめたりしてお過ごしください。

付属品ACアダプター、充電ケーブル材質本体 : ABS・ナイロン、充電ケーブル : 塩化ビニル、クッション : アクリル・ポリエステル・亜鉛合金質量(kg)約1電源6.0V ニッケル水素電池充電時間(時間)約4~8動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×32×15使用時間(時間)約8(稼働頻度による)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126700YE-QBD01M
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする