Petit Qoobo

Petit Qoobo - ユカイ工学Petit Qoobo - ユカイ工学Petit Qoobo - ユカイ工学Petit Qoobo - ユカイ工学Petit Qoobo - ユカイ工学Petit Qoobo - ユカイ工学

しっぽのついたクッション型セラピーロボットQooboの、ひとまわり小さいサイズのしっぽロボット「Petit Qoobo(プチ・クーボ)」。
でも、ただ小さくなっただけではありません。
Qooboと同じ様に撫でるとしっぽを振って応えてくれるのはもちろん、周囲の音や声に反応してしっぽを振ったり、驚いたり。
そっと抱き寄せると、トクトクと鼓動を感じたり。
どこか幼くて元気な Petit Qoobo が、あなたの毎日にもっと寄り添い、癒やしを届けます。

付属品ACアダプター、充電ケーブル材質本体 : ABS・POM・TPR、充電ケーブル : 液晶ポリマー、クッション : ポリエステル・亜鉛合金質量(g)約600電源6.0V ニッケル水素電池充電時間(時間)約4~8動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×28×11使用時間(時間)約8(稼働頻度による)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126709YE-PQ001Gグリ(灰)
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
31126718YE-PQ001Mマロン(茶)
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
31126727YE-PQ001Nノワール(黒)
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
31126736YE-PQ001Bブラン(白)
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする