人感センサー

人感センサー - ユカイ工学人感センサー - ユカイ工学人感センサー - ユカイ工学人感センサー - ユカイ工学人感センサー - ユカイ工学

家族やペットの”動き”を感知
人感センサは、人やペットの動きを感知する、見守りを目的としたセンサです。
音声メッセージのやりとりができるBOCCO と連動することで、 人感センサの反応に合わせて家族と気軽にコミュニケーションを取ることができます。
また、センサの反応をきっかけに、あらかじめ設定しておいた メッセージをBOCCO にしゃべらせることもできます。

付属品ストラップ、両面テープ、電池質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー人感センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy内容量1台
注意
※本製品はBOCCO、BOCCO emoのオプション品です。センサの使用には本体製品の購入が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126788YE-SEN004
オープン
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする