TENMA(天馬)
PORISH バスタオルスタンド
材質
本体/スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂、ハンガー/スチール(粉体塗装)、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
1.4
色
マットブラック
収納時寸法(cm)
幅70×奥行3×高さ80
使用時寸法(cm)
幅70×奥行30×高さ71
注意
※室内専用。
※耐荷重を守って、1か所に集中させずに掛けること。偏った掛け方をすると転倒する危険がある。
※火災や火傷、製品の変形や変質の原因となるため、ストーブなどの火気のそばで使用しないこと。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127296
PSBK-02
1台
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51293867
PSBK-02
1セット(24個)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません