TENMA(天馬)
PORISH 折りたたみ伸縮多機能物干し
材質
本体/スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
5.6
色
マットブラック
収納時寸法(cm)
幅52×奥行8×高さ123
使用時寸法(cm)
幅101~157×奥行74~100×高さ123~161
注意
※室内専用。
※耐荷重を守って、1か所に集中させずに掛けること。偏った掛け方をすると転倒する危険がある。
※製品の幅や高さの調整は、干し物が掛かっていない状態で行うこと。
※火災や火傷、製品の変形や変質の原因となるため、ストーブなどの火気のそばで使用しないこと。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127375
PSBK-10
1台
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51293946
PSBK-10
1セット(6個)
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。