曜日別特売

クリスタルシューズラック 5段

クリスタルシューズラック 5段 - 平和工業
(2件のレビュー)

軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが5足収納できる5段タイプ。
傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。
支柱を差し込むだけの簡単組立。
柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。

材質トレー/PP、柱・キャップ/PS質量(kg)1.4ブラウン段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7×32×76.7収納の目安5足内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127427-
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 食品工場にて使用
製造業

荷役現場の、安全靴置き場がなくて困っていたところ
こちらの商品を見つけました
デザインもシンプルですし、とても重宝しています
大の商品も追加で購入しました

対象商品 : 31127427
2025-07-25
用途: コンパクトに
サービス業

場所を取らないものを探してました
使用は4段のみ必要で5段のものですが4段で使用しています
組み立ても簡単でコンパクトでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする