フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 2扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性
フラップ扉&ルーバー扉のシューズラック幅と高さにゆとりを持たせた設計で、出し入れスムーズ。奥行きも深めなので、最大32.5cmまでの大きめの靴も収納可能。高さ調節できる便利な棚板が2枚お持ちの靴に合わせて、3段階で調節できます。可動棚を外せば高さ31cmまでの背の高い靴も収納OK!扉はルーバー仕様、背面に通気口で通気性に優れた設計においや湿気がこもりにくいです。玄関だけでなく、リビング収納としても活躍◎通気口をコード穴として活用することもできます!リアルな木の質感を感じられる3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅61×奥行38(開扉時42.5)×高さ86cm【梱包サイズ(約)】80×43×17cm(20.8kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーが必要)
- 用途
- 収納家具、玄関収納、シューズラックとして。
- 材質
- 主材:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部:スチール
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 61×39.5(開扉時42.5)×86
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納家具 の新着商品
カテゴリ




























