フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性

フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原フラップ & ルーバー扉 シューズボックス 幅61cm 【 3扉タイプ 】 靴箱 可動棚 大容量 おしゃれ 省スペース 高通気性 - 萩原

フラップ扉&ルーバー扉のシューズラック幅と高さにゆとりを持たせた設計で、出し入れスムーズ。奥行きも深めなので、最大32.5cmまでの大きめの靴も収納可能。高さ調節できる便利な棚板が3枚お持ちの靴に合わせて、3段階で調節できます。可動棚を外せば高さ31cmまでの背の高い靴も収納OK!扉はルーバー仕様、背面に通気口で通気性に優れた設計においや湿気がこもりにくいです。玄関だけでなく、リビング収納としても活躍◎通気口をコード穴として活用することもできます!リアルな木の質感を感じられる3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅61×奥行38(開扉時42.5)×高さ122cm【梱包サイズ(約)】80×43×24cm(30kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーが必要)

用途
収納家具、玄関収納、シューズラックとして。
材質
主材:プリント紙化粧パーティクルボード、脚部:スチール
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×39.5(開扉時42.5)×122
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RSR-1529BR 7363204973632049RSR-1529BRブラウン
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RSR-1529NA 7363205873632058RSR-1529NAナチュラル
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
RSR-1529WS 7363206773632067RSR-1529WSホワイト
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする