モネ 毛布・タオルケット袋

モネ 毛布・タオルケット袋 - ワイズ

防虫加工を施した不織布を使用した薄物寝具ケース。抗菌・防カビ加工付き。
シングルサイズの毛布やタオルケットなどの収納に最適なサイズ。

材質本体/ポリプロピレン不織布、窓/EVA樹脂、ファスナー/ポリエステル、バイアステープ/ポリプロプレン質量(g)147適合サイズ毛布・タオルケット使用時寸法(cm)幅70×奥行55×高さ28内容量1個
注意
※使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。
※効果の持続期間を過ぎてもそのまま保存用として使用できます。また他の防虫剤(ナフタリンやパラジクロールベンゼン、しょうのうなど)とも併用できます。素材には、軽量で通気性の良い不織布を使用しています。
※不織布の性質上、強く引っ張ると破れる場合がありますので注意してください。
※サイズや厚さが特殊な収納物は、入らない場合があります。収納物を無理に押し込んだり、入れすぎたりしないでください。破損する恐れがあります。
※洗濯や水拭き、アイロンがけ、ドライクリーニングはしないでください。
※防虫加工には殺虫効果はありません。害虫の忌避を目的としたものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127524SC-094
オープン
739
813(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする