曜日別特売

C301Jチェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし)

C301Jチェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC301Jチェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC301Jチェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC301Jチェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC301Jチェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC301Jチェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックス

事務用チェア「C301J」のPVCレザー張タイプ。
座面はへたりづらい硬めのチップウレタンに座り心地のよいスラブウレタンを重ねた2重構造。シートはPVCレザー張り。
ガス圧座上下と背ロッキング機能付き。
肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘の取り付けが可能です。
また、オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。

材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー/樹脂成形品、クッション=スラブウレタン+チップウレタン、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)575質量(kg)9.4高さ(mm)830~940奥行(mm)551キャスターあり肘掛なし機能ガス圧座上下、背ロッキング座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(3.1MB)
注意
※肘は付属いたしません。必要な場合は別売のオプション品をお求めください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128057C303J PVC BK背・座:ブラック、背面:ブラック830~940440~5509.4
18,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31128066C303J PVC NV背・座:ネイビー、背面:ブラック830~940440~5509.4
18,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする