有線LANアダプター/Thunderbolt 3接続/10GbE/10GBASE-T/Windows & Mac/ イーサネット ネットワーク コンバーター

有線LANアダプター/Thunderbolt 3接続/10GbE/10GBASE-T/Windows & Mac/ イーサネット ネットワーク コンバーター - StarTech.com有線LANアダプター/Thunderbolt 3接続/10GbE/10GBASE-T/Windows & Mac/ イーサネット ネットワーク コンバーター - StarTech.com有線LANアダプター/Thunderbolt 3接続/10GbE/10GBASE-T/Windows & Mac/ イーサネット ネットワーク コンバーター - StarTech.com有線LANアダプター/Thunderbolt 3接続/10GbE/10GBASE-T/Windows & Mac/ イーサネット ネットワーク コンバーター - StarTech.com有線LANアダプター/Thunderbolt 3接続/10GbE/10GBASE-T/Windows & Mac/ イーサネット ネットワーク コンバーター - StarTech.com有線LANアダプター/Thunderbolt 3接続/10GbE/10GBASE-T/Windows & Mac/ イーサネット ネットワーク コンバーター - StarTech.com

Thunderbolt 3 - イーサネット変換アダプター:Thunderbolt 3/4対応パソコンにマルチギガビットRJ45ポートを1口追加し、1G、2.5G、5G、10Gネットワークに接続可能
フル10Gパフォーマンス:Thunderbolt 3 の高速通信機能により、最大10GbEのイーサネット接続を提供するギガビットLANアダプター。Marvell製 AQC107Sチップセット採用。WindowsおよびmacOSでのプラグアンドプレイ(PnP)に対応
ユーザーフレンドリー:付属の着脱式70cm Thunderbolt 3認証ケーブルは、信頼性の高いネットワークパフォーマンスを提供。Wake-on-LAN、ステータスLED、オートネゴシエーション、NBASE-Tサポートなどの機能により、導入、設置、メンテナンスを簡素化
ポータブル & 高耐久性:コンパクトで携帯しやすいバスパワー駆動のThunderbolt 3 (TB3) 10Gネットワークアダプター。耐久性に優れたオールアルミ製の筐体がヒートシンクとして機能し、静音パッシブ冷却を実現
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、ウインドウレイアウト & WiFi自動切替ユーティリティーを使用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)

スペースグレー質量(g)500適合規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)対応OSWindows 10/11、macOS 10.15-13.xその他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、ジャンボフレーム(最大16k)、プロミスキャスモード寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×108×29ケーブル長(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)0.1、1、2.5、5、10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31143256TB310G2
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする