BIGMAN(ビッグマン)
Jビット両頭2P
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途
一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。
鉄工作業向き。
種類
トーション
先端サイズ
(+)No.2
差込角対辺(mm)
6.35
入数
2本
六角(mm)
13(満位置)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
65
75
85
100
110
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128958
BMJ2-50
50
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
31128967
BMJ2-65
65
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
31128976
BMJ2-75
75
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
31128985
BMJ2-85
85
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
31128994
BMJ2-100
100
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
31129010
BMJ2-110
110
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください