曜日別特売

掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ

掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ - 東洋ケース掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ - 東洋ケース掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ - 東洋ケース掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ - 東洋ケース掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ - 東洋ケース掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ - 東洋ケース掛布団ケース ムーミンシリーズ ニョロニョロ - 東洋ケース

シングルの掛布団が1枚入る、かわいいニョロニョロの布団ケース
生地は肌触りが抜群のソフトマイヤーを採用。思わず抱きしめたくなります!
マイヤーとは、カールマイヤー機を使ったニットの編み方。パイル抜けがほとんど無くほつれにくいのが特徴で、高級毛布や高級タオルに使われています
高さ100cmのビッグサイズで、収納するとクッションや抱き枕にもなる優れものです
インテリアとしても可愛い存在です。置いておくだけでほっこり和みます
手洗いで家庭洗濯が可能です。清潔を保てます

用途掛布団収納、掛ふとんケースとして。収納/カバー/シングル/クッション/ボディピロー/昼寝/インテリア/ぬいぐるみ/北欧/おしゃれ/ポケッタブル/かわいい/おしゃれ/子供/ファンシー/ゆるキャラ/気持ちいい/柔らかい/トーベヤンソン/北欧/ムーミンキャラクター/moomin材質表生地:ソフトマイヤーニョロニョロ質量(g)370寸法(cm)54×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129895MMN-KS
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする