私専用こだわりのタオル枕

私専用こだわりのタオル枕 - メイダイ
(1件のレビュー)

ストレートネックの方、枕の高さが合わない方のお悩み解消
センター部分のくぼみが布団と首のすき間をなくし首への負担を軽減
快眠ネックポールにくるくる巻くことで簡単に自分に合った高さが調節できる
頭を乗せる部分も折りたたみ方しだいで自分に合った高さの調節が可能
両サイドが高くなっているので横寝でも肩への負担を軽減
キルティングしたタオル生地を使用しているのでふわふわの肌触り
タオル素材だから毎日でも丸洗いできるので清潔に使用できます
快眠ネックポールも丸洗いOK

用途高さ調節枕、安眠グッズとして。寝具/睡眠/快眠枕/高さ調節/横寝枕/横寝/横向/肩コリ/首コリ/四十肩/五十肩/ストレートネック/首/洗える/プレゼント/ギフト材質本体:綿75%/ポリエステル25%、中わた:ポリエステル100%、快眠ネックポール:ポリエステル100%モカ質量(g)本体:440、快眠ネックポール:265直径(Φcm)快眠ネックポール:7長さ(cm)快眠ネックポール:56材質(中材)ポリエチレン寸法(縦×横)(cm)本体:120×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31130148モカ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31130148
2024-02-01
用途: 就寝時
建設業・工事業

快眠ネックポールにクルクル巻くのですが巻いた部分が緩んでほどけてしまいます。ポールの表面がツルツルしていて横に滑ってはみ出してしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする