シービージャパン
カフア コーヒー保温サーバー
材質
内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口/PP、パッキン/シリコーンゴム、飲み口/PP、パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
600
高さ(mm)
156
質量(g)
373
寸法縦(mm)
100
寸法横(mm)
166
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31131487
-
カッパー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
31131496
-
グラファイトグレー
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください