シービージャパン
uca 耐熱アニマルダブルグラス
材質
本体/耐熱ガラス
高さ(mm)
105
質量(g)
170
縦(mm)
90
横(mm)
90
満水容量(mL)
約270
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132799
-
シロクマ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
31132808
-
ネコ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
31132817
-
イヌ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください