シービージャパン
uca 1/1タンブラー
材質
アウタータンブラー:内瓶/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ/ポリプロピレン、シリコーンゴム、フィルター/ポリプロピレン、ナイロン(メッシュ)、インナーカップ/ポリプロピレン
高さ(mm)
170
質量(g)
270
縦(mm)
77
横(mm)
83
耐熱温度(℃)
100(フタ、フィルター、インナーカップ)
耐冷温度(℃)
‐20(フタ、フィルター、インナーカップ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132939
-
グレー
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
31132930
-
アイボリー
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください