carari マイクロティッシュクロス

carari マイクロティッシュクロス - シービージャパンcarari マイクロティッシュクロス - シービージャパンcarari マイクロティッシュクロス - シービージャパンcarari マイクロティッシュクロス - シービージャパンcarari マイクロティッシュクロス - シービージャパンcarari マイクロティッシュクロス - シービージャパン
材質本体/ポリエステル85%、ナイロン15%ホワイト質量(g)10シートサイズ(mm)230×230寸法縦(mm)230寸法横(mm)230繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133350-
600
479
527(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする