曜日別特売

Kogure KC ロッドピンチ

Kogure KC ロッドピンチ - シービージャパンKogure KC ロッドピンチ - シービージャパンKogure KC ロッドピンチ - シービージャパンKogure KC ロッドピンチ - シービージャパン
(2件のレビュー)
仕様5ピンチ材質PP、鋼線高さ(mm)105質量(g)25タイプピンチ寸法縦(mm)78寸法横(mm)50内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31133718-
350
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-26
用途: 洗濯干しの際の物干し竿のハンガー止め
建設業・工事業

ずーっと探しており、やっとモノタロウ様で見つけ即購入しました。他では1000円近いお値段なので、とてもお安く購入出来感謝しております。ダブルバネですので、強風の際のハンガーの飛ばされ防止に、ハンガーをかけた上から止めております。しっかり竿に止まります。3階のベランダで、洗濯物がハンガーごと風で飛ばされていた心配が軽減されました。有り難うございます。

対象商品 : 31133718
2023-12-26
用途: 洗濯干しの際の物干し竿のハンガー止め
建設業・工事業

ずーっと探しており、やっとモノタロウ様で見つけ即購入しました。他では1000円近いお値段なので、とてもお安く購入出来感謝しております。ダブルバネですので、強風の際のハンガーの飛ばされ防止に、ハンガーをかけた上から止めております。しっかり竿に止まります。3階のベランダで、洗濯物がハンガーごと風で飛ばされていた心配が軽減されました。有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする