シービージャパン
トイレ用サポート踏み台 YORKDELL
材質
本体/ポリプロピレン、滑り止め/PVC
高さ(mm)
205
質量(g)
820
寸法縦(mm)
325
寸法横(mm)
465
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31133736
-
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください