シービージャパン
hachi にゃんこグランドピアノ
材質
本体/ダンボール、滑り止め/クロロプレンゴム
高さ(mm)
210
質量(g)
760
寸法縦(mm)
560
寸法横(mm)
425
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31134804
-
¥3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください