曜日別特売

金象 保線用スコップ #2 A柄

金象 保線用スコップ #2 A柄 - 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄 - 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄 - 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄 - 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄 - 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄 - 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄 - 浅香工業

線路の保線作業に最適です!木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
頭部に左右各3箇所穴が開いており、ワイヤーを通せるようになっています。
頭部が擦り減っていくとワイヤーを上部の穴に付け替えをします。
バラストをすくう時、スコップが深く刺さるため、形状をギザギザにしています。
通常、金象のスコップで使用している鋼板は1.45mmですが、ハードな作業を想定して厚い鋼板(板厚1.6mm)を使用しています。
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用

用途一人がスコップを持ち、もう一人(または二人)が綱を引っ張って、バラストをかき上げる作業で使用します。材質頭部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)1050質量(kg)2.2先端寸法(mm)(頭部)275頭部長(mm)367RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
311374103610
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする