浅香工業
金象 APホームショベル
柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。
頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。
用途
土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。
材質
頭部/専用鋼板、柄部/アルミ
全長(mm)
820
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部板厚(mm)
1.45
頭部肩幅(mm)
167
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31137419
1104
丸
850
222
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
31137428
1098
角
900
218
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください