浅香工業
金象PRO ショベル 丸 穴明スリム
通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。
穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。
シャープに刺さって、すくいやすい。
用途
水道工事、ガス工事での穴掘り。
種別
丸
材質
頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.6
色
ブラック
頭部長(mm)
292
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31137437
213
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください