全自動洗濯機

全自動洗濯機 - 東芝

ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。
沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。
洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。
汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。

仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分質量(kg)約42種類全自動洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法))消費電力(W)(50/60Hz)390/460機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥)消費電力量(Wh)洗濯時約121/132RoHS指令(10物質対応)対応洗濯/脱水容量(kg)10内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
洗濯/脱水容量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136414AW-10GM3(W)10622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法))
オープン
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする