曜日別特売

全自動洗濯機

全自動洗濯機 - 東芝

毛布も洗える7kgモデル。毎日の家族の洗濯物もスッキリあらえるサイズです。
2本のWシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透、洗浄するから、繊維の奥からスッキリ、まっ白の洗いあがりです。
部屋干しモードなら脱水時間を延長して、風の力でしっかり水分を飛ばし部屋干しの時短がOK。そのほか、スピードコース、少量12L設定、すすぎ1回設定など便利な機能を搭載。

仕様設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上、標準水位:53~23L(手動12L)、排水ホース:左・右・後(3方向)、目安時間:洗濯時約49分質量(kg)約33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×560×990(ボディ幅:515(手掛・ホース掛を含まない寸法))消費電力(W)(50/60Hz)450/510機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥)消費電力量(Wh)洗濯時約100RoHS指令(10物質対応)対応洗濯/脱水容量(kg)7内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31136430AW-7GM2(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31136430AW-7GM2(W)13182210AW-7GM4(W)AW-7GM2(W) 全自動洗濯機7kg 東芝 13182210全自動洗濯機7kg東芝1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする