LANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m

LANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコムLANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコムLANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコムLANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコムLANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコムLANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコムLANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコムLANケーブル Cat6A準拠 ドラム巻き取り式 30m - エレコム

周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、必要な長さでの配線も可能です。会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A準拠LANケーブルのドラム巻き取りタイプです。
ケーブルを巻き取って収納できるためかさばらず、会議やイベントなどの一時的な設置や緊急時の仮設などに使用できます。
ケーブルを必要な長さだけ引き出して配線できるため、ケーブル同士が絡まったり、床に散乱したりすることを防げます。
持ち運びや設置の際に、コネクターのツメ折れやコネクター先端の損傷、塵やホコリの侵入を起因とするトラブルを防ぐため、プラグ側に保護キャップを付属し、ジャック側には保護シャッターを搭載しています。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
※当製品のみではネットワーク接続ができません。メーカー製Cat6Aケーブルを別途ご用意ください。また、当製品に接続するケーブルは最大50mまでにしてください。
※当製品約30m+別途LANケーブル約50mの組み合わせで、最大約80mまで配線可能です。
接続方向を問わず、プラグ側とジャック側の両方向からの接続使用が可能です。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線のツイストペア仕様で、ノイズの影響を受けにくく、より安定したネットワーク環境を実現します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【ケーブル巻き取り機能】○質量(kg)約2.8【ケーブル】ブラック規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)ケーブル長(m)約30※コネクター含まず構造単線(23AWG)材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×173×288芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル径(Φmm)約6.2伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージ箱+ステッカー爪折れ防止×ケーブルタイプ巻き取りタイプコネクタの有無RJ-45プラグ - RJ-45ジャックPoE対応×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31138250LD-GPAD/BK30
43,780
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする