曜日別特売

KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン

KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン - 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン - 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン - 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。
カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。
コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。

材質シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80乳白色内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31137674871045
3,400
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
44631224871123
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
44631240871132
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44631240
2024-02-05
用途: コーキング作業時
建設業・工事業

他のナラシバッカーと比べて傷が入りづらく長持ちしてとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする